すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990XR-3

品名 : ドラム缶カッター

仕様

全長525mm重量3.1kg
材質本体:鉄鋳物
刃:スチール
握りやすいプラスチック製グリップ
あらゆるサイズのスチールドラムを素早く簡単に開けることができます。
ドラム缶の縁の厚み約5mm以下であれば使用できます。
トーチで切断する際のような火花を出すことなくドラム缶をリサイクルできます。
交換可能なスチール製ブレード
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/25 02:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0627ページ
その他関連
部品EA990XR-20 : [EA990XR-3用] カッター替刃
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ626ページ
  • エスコ便利カタログ627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top