すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991-10BA

品名 : DC12V バッテリー(EA991-1A・-10A用)

仕様

仕様替12Vバッテリー適合品番EA991-1A、-10A
(旧)EA991-1、EA991-10
※旧商品は色違いです。
EA991-1A、-10A用12Vバッテリー
DC12Vニカドバッテリー3.3Ah
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0644ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top