すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991AA-1.5

品名 : φ630x520mm/100L ポリエチレン容器

仕様

材質ポリエチレン
耐衝撃性、耐薬品性
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
容量100Lサイズφ630×520mm
重量3.2kg
追加説明●耐薬品性について…一般的(希釈したもの)なら耐性はありますが、具体的な薬品の情報はその都度ご確認ください。(09/12/16 0857)

●油を入れての仕様はできません。原料が油のため溶ける恐れがあります。(13/02/26 1028)

販売価格

7,400(税抜)/ 8,140円(税込)

カタログ価格

7,400円(税抜)/8,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/04 11:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2579ページ
その他関連
オプションEA991AA-1.5A : 100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)
オプションEA991AA-2A : 200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2578ページ
  • エスコ便利カタログ2579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top