すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991AG-3E

品名 : 27L ペール缶(バンドタイプ/5缶)

仕様

メーカージャパンペール型番89310-10
用途金属粉、シーリング剤などのパウダー状、スラリー状、固体物の保管容量27L
サイズ(mm)φ300×465(H)材質本体:ティンフリースチール(JIS G 3315)
天板パッキン:天然ゴム
耐熱温度約60℃板厚0.4mm
形状胴:テーパー2本ビード
天板:フラット
カラー白
入数5缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプのペール缶
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
内面はエポキシ系コーティングで防錆性を高めています。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※注意※
内容物が液体の場合、漏れる可能性があります。PCB廃棄物等の保管は紙や繊維くず等の固体物に限ります。
販売価格

25,500円(税抜)/ 28,050円(税込)

カタログ価格

25,500円(税抜)/28,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 07:08現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ0635ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991AG 13L ペール缶(バンドタイプ)
    EA991AG-0 13L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
    EA991AG-2 20L ペール缶(バンドタイプ)
    EA991AG-2E 20L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
    EA991AG-3 27L ペール缶(バンドタイプ)
    EA991AG-3E 27L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
    その他関連
    オプションEA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付)
    オプションEA991AG-15 : ペール缶用バンド(13・20L用)
    オプションEA991AG-16 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用)
    ウェブカタログ画像
    ※5缶入
    • ※5缶入

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ634ページ
    • エスコ便利カタログ635ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top