すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991AG-15

品名 : ペール缶用バンド(13・20L用)

仕様

メーカージャパンペール
13・20Lペール缶兼用のバンドです。
材質亜鉛メッキ
EA991AG、EA991AG-2、EA991AG-3、EA991AG-4、EA991AG-5、EA991AG-7、EA991AG-8用
販売価格

2,620円(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/31 07:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0635ページ2352ページ
その他関連
本体EA991AG : 13L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-0 : 13L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
本体EA991AG-2 : 20L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-2E : 20L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
本体EA991AG-3 : 27L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-3E : 27L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
本体EA991AG-4 : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
本体EA991AG-4E : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート/5缶
本体EA991AG-5 : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)
本体EA991AG-5E : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶)
本体EA991AG-7 : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付)
本体EA991AG-7E : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付/5缶)
本体EA991AG-8 : 20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top