すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA122VJ-11

品名 : エアー式掃除機(ストッパー無)

オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
現場清掃に便利な乾湿両用!

仕様

メーカーアクアシステム型番APPQO600S
用途火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に仕様エアー式
最大吸入量90L/min空気消費量475L/min
使用可能粘度3,000cP推奨供給圧力0.4~0.6MPa
吸入揚程2mオイルストッパー無
ホース長2m材質本体・ノズル:アルミニウム/SUS
パッキン:NBR
ホース:PVC
重量3.9kg使用コンプレッサー3.75kW
回収専用(一般油・オイル・切粉など)
電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心
液体満タン時の自動ストップ機能なし。
5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能
サイレンサー装備で低騒音
ホースの取り回しが楽なスイベル継手付き
エアカプラ30PM付き
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。
本体丸洗い可能。
※ペール缶は別売です。
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
販売価格

62,500円(税抜)/ 68,750円(税込)

カタログ価格

62,500円(税抜)/68,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1011ページ
その他関連
オプションEA122VJ-111 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶バンド
オプションEA122VJ-112 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
ウェブカタログ画像
  • サイレンサー標準装備
  • ペール缶装着イメージ\n※ペール缶は別売です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1010ページ
  • エスコ便利カタログ1011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top