すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991AG-4

品名 : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート)

仕様

メーカージャパンペール型番83127-10
容量20Lサイズ(mm)φ300×361(H)
材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)
内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)
板厚0.4mm
入数1缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプのペール缶
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※注意※
・内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。
・100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
販売価格

5,650円(税抜)/ 6,215円(税込)

カタログ価格

5,650円(税抜)/6,215円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/31 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ0635ページ
バリエーション一覧
EA991AG-4 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
EA991AG-4E 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート/5缶
その他関連
オプションEA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付)
オプションEA991AG-15 : ペール缶用バンド(13・20L用)
オプションEA991AG-16 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用)
関連商品EA122VJ-112 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top