すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991AG-5

品名 : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)

仕様

メーカージャパンペール型番40320-70
用途金属粉、シーリング剤などのパウダー状、スラリー状、固体物の保管容量20L
サイズφ300×361(H)mm材質本体:ティンフリースチール(JIS G 3315)
蓋と本体の間のパッキン:天然ゴム
板厚0.4mm容器等級Y
カラー白重量1,810g±10%
入数1缶
危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプ
天板ガスケット付で気密性を保ちます。
内面はエポキシ系コーティングで防錆性を高めています。
缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※注意※
内容物が液体の場合、漏れる可能性があります。PCB廃棄物等の保管は紙や繊維くず等の固体物に限ります。
販売価格

5,390円(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/10/31 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ0635ページ
バリエーション一覧
EA991AG-5 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)
EA991AG-5E 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶)
EA991AG-6 27L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)
EA991AG-6E 27L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶)
その他関連
オプションEA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付)
部品EA991AG-15 : ペール缶用バンド(13・20L用)
オプションEA991AG-16 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用)
関連商品EA122VJ-112 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top