すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-16C

品名 : 400g/-25゚C~120゚C グリース(モリブデン/20本)

仕様

メーカーエーゼット型番K790
内容量400g×20本(1箱)仕様NLGI-2
使用温度範囲-25~120℃色黒
入数20本
精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリースです。
耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に
販売価格

22,300円(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数20販売単位箱
カタログページ0648ページ
バリエーション一覧
EA991C-16 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン)
EA991C-16C 400g/-25゚C~120゚C グリース(モリブデン/20本)
EA991C-32 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン)
EA991C-32B 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン30本
その他関連
本体EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式)
本体EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付)
ウェブカタログ画像
入数:20本
  • 入数:20本
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top