すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-17C

品名 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(グラファイト/20本)

仕様

メーカーエーゼット型番KG780
内容量400g×20本(1箱)仕様NLGI-2
使用温度範囲-20~200℃色黒
入数20本
ウレア系
グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
耐熱性、耐水性、耐摩耗に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による軟化や漏洩がないので長時間安定した潤滑に
【用途】
・製鉄所の熱間圧延機、連鋳機、テーブルローラー等の軸受に
・建設機械:クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
・産業機械:加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
・ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に
販売価格

36,700円(税抜)/ 40,370円(税込)

カタログ価格

36,700円(税抜)/40,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数20販売単位箱
カタログページ0649ページ
バリエーション一覧
EA991C-17 400g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト)
EA991C-17C 400g/-20゚C~200゚C グリース(グラファイト/20本)
その他関連
本体EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式)
本体EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付)
ウェブカタログ画像
入数:20本
  • 入数:20本
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top