すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-36B

品名 : 80g/-20゚C~200゚C グリース(ウレア/30本)

仕様

メーカーエーゼット型番C788
内容量80g×30本仕様NLGI-2
使用温度範囲-20~200℃色薄茶色
重量85g入数30本
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。
耐熱性、耐水性に優れています。
防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。
販売価格

9,080円(税抜)/ 9,988円(税込)

カタログ価格

9,080円(税抜)/9,988円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/17 00:09現在)

更新
商品入数30販売単位箱
カタログページ0649ページ
バリエーション一覧
EA991C-36 80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)
EA991C-36B 80g/-20゚C~200゚C グリース(ウレア/30本)
EA991C-62 400g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)
EA991C-62B 400g/-20~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ/20本
その他関連
本体EA991CF-8 : 80ml グリースガン
本体EA991CM-13 : 80ml グリースポンプ
ウェブカタログ画像
入数:30本
  • 入数:30本

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top