すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813BC-2C

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)

瞬時に止まる高制御クラッチで効率アップ

仕様

メーカーボッシュ型番GSR18V-90C
仕様樹脂ケースセット最大トルク剛性体締付トルク:64N・m(ドリルポジション)
弾性体締付トルク:36N・m(ドリルポジション)
チャック能力1.5~13㎜バッテリーDC18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間約60分(空~80%ターボ充電)、約70分(空~フル充電)回転数低速:0~630rpm
高速:0~2100rpm
能力鉄工:φ13mm、木工:φ68mm、ねじ締め:φ12mm、鉄工ホールソー:φ53mm振動3軸合成値金属の穴あけ時
振動伝達値 ah:1.6m/s2
不確定性 K:1.5m/s2
騒音レベル音圧レベル:88dB(A)
音響パワーレベル:77dB(A)
不確定性 K:5dB
サイズ163(W)×77(D)×255(H)㎜
重量1.7kg(バッテリー含)付属品バッテリー×2個、充電器、ケース
トルク設定21
ビット別売
電子無段変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構
コネクト機能対応
高効率のECモーター(ブラシレスモーター)
ERC機能(キックバック機能)
EMP機能:過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります
フレキシブルバッテリーパックシステム:同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
耐久性抜群のフルメタルチャックを採用
緩み止め、締め過ぎ防止機構内臓
キックバック防止機構によってユーザー保護効果と安全性が向上し、完璧な工具制御が可能に。精密クラッチによって抜群の使いやすさを実現
LEDライト装備
プレシジョンクラッチ装備のハイスペックモデルです。
販売価格

71,600円(税抜)/ 78,760円(税込)

カタログ価格

71,600円(税抜)/78,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0820ページ
その他関連
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top