すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-531

品名 : M10x1.0/500mm グリースポンプ用フレキホース

仕様

全長500mm接続ねじサイズM10×1.0
破壊圧力90MPa外径11mm
二面幅15mm材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理)
インナーホース:ポリアミド6(ソフト)
補強:ポリエステル(高強度)
重量84g
DIN 1283に準拠
カプラーは別売です。
販売価格

2,650円(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/17 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0645ページ
バリエーション一覧
EA991C-521 M10x1.0/300mm グリースポンプ用フレキホース
EA991C-522 G1/8"x 300mm グリースポンプ用フレキホース
EA991C-531 M10x1.0/500mm グリースポンプ用フレキホース
EA991C-532 G1/8"x 500mm グリースポンプ用フレキホース
EA991C-541 M10x1.0/1000mm グリースポンプ用フレキホース
その他関連
本体EA991CA-1 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CB : 500ml グリースポンプ
本体EA991CF-2 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CA-11 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top