すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CG-3B

品名 : 410mm グリスチャージャーガン用ホース

仕様

メーカーザーレンコーポレーション(zahren)型番KDF
仕様一般ニップル用、延長用全長410mm
ノズルねじサイズR1/8\"用途EA991CG-2、-3、-5、-6用
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。
スチール製
販売価格

23,700(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0648ページ
バリエーション一覧
EA991CG-3A 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)
EA991CG-3B 410mm グリスチャージャーガン用ホース
EA991CG-3D 530mm グリースチャージガン用ホース
EA991CG-3E 425mm フレキシブルホース(ボタンヘッド用)
その他関連
本体EA991CG-2 : 2.5kg グリースチャージガンセット
本体EA991CG-5 : 16kg グリースチャージガンセット
本体EA991CG-3 : 5.0kg グリースチャージガンセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top