すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-35A

品名 : オイルポンプ用ホースセット

仕様

適合本体EA991CR-31吸入口径25mm×長さ2m
吐出口径20mm×長さ2m
ガソリン不可
ノズル・ストレーナー(60メッシュ)
ネジ止め継手2ヶ
EA991CR-31用ホースセットです
販売価格

55,900(税抜)/ 61,490円(税込)

カタログ価格

55,900円(税抜)/61,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/02 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0630ページ
その他関連
本体EA991CR-31 : 20L/min AC100V オイルポンプ(電動)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数
  • エスコ便利カタログ630ページ
  • エスコ便利カタログ631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top