すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CS-12

品名 : NPT3/4" 手動ガンノズル

アルミ製のガンノズル

仕様

ノズルサイズφ21×140mm接続ねじ径3/4”NPT
流量最大15GPM(60L/分)材質アルミニウム
適用ディーゼルオイル、灯油注ぎ口φ21mm
DEF/尿素/AdBlueRには適していません
トリガーロック付
アルミ製のガンノズル
販売価格

8,720(税抜)/ 9,592円(税込)

カタログ価格

8,720円(税抜)/9,592円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/28 21:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0632ページ

代替品

EA991CS-13
  • 品番

    EA991CS-13

  • コメント

    ストップ機能付き

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ632ページ
  • エスコ便利カタログ633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top