すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CZ-121

品名 : R 1/8" グリースニップル(JIS/直/5個)

仕様

メーカー栗田製作所型番GNA1J
ねじサイズR1/8”六角対辺10mm
ねじ長9mm全長20mm
形状ストレート材質真鍮(ニッケルメッキ)
入数5個
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。
チャック式ノズルを使用して注油することも可能
※注油圧力は10MPa以下を推奨します。
販売価格

445(税抜)/ 490円(税込)

カタログ価格

445円(税抜)/490円(税込)

在庫数

最新在庫: 65

(2026/08/28 10:31現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0650ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991CZ-111 G 1/8" グリースニップル(直/5個)
    EA991CZ-116 G 3/8" グリースニップル(直/1個)
    EA991CZ-121 R 1/8" グリースニップル(JIS/直/5個)
    EA991CZ-126 R 1/4" グリースニップル(JIS/直/5個)
    EA991CZ-131 R 3/8" グリースニップル(JIS/直/1個)
    EA991CZ-151 UNF 1/4" グリースニップル(直/5個)
    EA991CZ-156 NPT 1/8" グリースニップル(直/5個)
    EA991CZ-161 NPT 1/4" グリースニップル(直/1個)
    ウェブカタログ画像
    ※5個入り
    • ※5個入り
    • D:R1/8”   H:20mm\nS:9mm   B×C:10mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ650ページ
    • エスコ便利カタログ651ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top