すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991EA-4

品名 : 1/2" クーラントホースキット

仕様

メーカー日機型番84040
接続径1/2”セット明細コネクタ:3/8”・1/2”(各1個)
ノズル:1/4”・3/8”・1/2”(各1個)
ホース:140mm(2本)
材質ポリアセタール樹脂(POM)
パーツ組合せで角度・長さ・口径を自由自在に組替可能です。
耐薬品、耐衝撃、耐熱性
金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。
各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用できます。
販売価格

2,350円(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0652ページ
バリエーション一覧
EA991EA-2 1/4" クーラントホースキット
EA991EA-3 3/8" クーラントホースキット
EA991EA-4 1/2" クーラントホースキット
その他関連
セット商品EA991EB-4 : 1/2"x140mm クーラントホース(2個)
セット商品EA991EK-3A : 1/2"xR 3/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
セット商品EA991EK-4A : 1/2"xR 1/2" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
セット商品EA991EN-6A : 1/2"/ 6.3mm穴 クーラントノズル(2個)
セット商品EA991EN-9A : 1/2"/ 9.5mm穴 クーラントノズル(2個)
セット商品EA991EN-13A : 1/2"/13.0mm穴 クーラントノズル(2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ652ページ
  • エスコ便利カタログ653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top