すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-133A

品名 : [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1669
名称給油ノズル口金材質アルミダイキャスト製
サイズ63(W)×19(H)mm重量63g
給油ノズル口金(レッド)
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/20 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0634ページ
バリエーション一覧
EA991HB-131A [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ
EA991HB-133A [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金
その他関連
本体EA991HB-120A : 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/1個)
本体EA991HB-124A : 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/4個)
本体EA991HB-124B : 20L ガソリン携行缶(UN適合品/4個)
本体EA991HB-120B : 20L ガソリン携行缶(UN適合品/1個)
本体EA991HB-105B : 5L ガソリン携行缶(UN適合品)
本体EA991HB-110B : 10L ガソリン携行缶(UN適合品)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top