すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991HB-146

品名 : 給油口キャップ(EA991HB-46,-47用)

仕様

サイズφ60×25㎜重量約19g
EA991HB-46、EA991HB-47(プラスチック製 ガソリン携行缶)用 給油口キャップ
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA991HB-146 給油口キャップ(EA991HB-46,-47用)
EA991HB-147 エア調節キャップ(EA991HB-46,-47用)
EA991HB-148 給油ノズル(EA991HB-46,-47用)
EA991HB-149 パッキンセット(EA991HB-46,-47用)
その他関連
本体EA991HB-46 : 5L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製)
本体EA991HB-47 : 10L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top