すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585ED-1

品名 : φ47mm ケーブルカッター(充電式)

仕様

口開き50mm切断能力◆硬銅より線:150m㎡単芯(φ21) 
◆架橋ポリエチレン・絶縁ビニルシースケーブル:
(600V-CV)150m㎡3芯(φ46)
(600V-CV)325m㎡単芯(φ31)
(600V-CV)500m㎡単芯(φ38) 
◆6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル:
(6600V-CV)500m㎡単芯(φ45)
◆600ビニル絶縁電線:(600V-IV)500m㎡単芯(φ35) 
◆ビニル絶縁ビニルシースケーブル:(600V-VVR)150m㎡3芯(φ47)
電源21.6Vバッテリーサイズ180(W)×110(D)×430(H)mm
重量3.5kg(バッテリー含む)付属品バッテリー(EA585ED-10A)、
充電器、ケース
食いつきの少ない機械式
切断完了時のオートリバース機構
21.3Vバッテリ搭載で高速切断
暗所での作業に便利なLEDライト
安全性を考慮したロック付スイッチ
金属製ストラップホール
はさみ式
販売価格

199,400円(税抜)/ 219,340円(税込)

カタログ価格

199,400円(税抜)/219,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0238ページ
その他関連
部品EA585ED-10A : 21.6V 交換 電池(EA585ED-1、EA539PJ-1用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top