すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991HB-46

品名 : 5L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製)

仕様

容量5L用途ガソリン、軽油、灯油、混合油
サイズ288(W)×168(D)×216(H)mm材質HDPE(高密度ポリエチレン)
重量750g
給油ノズル付き
給油排出時間は約20秒(※メーカー測定値)! 傾けるだけで余計な力は必要ありません。
エアねじがあるため、内圧の調整が簡単で安全です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。(金属製携帯缶の約半分の重さ ※メーカー比)
金属製携帯缶に比べて、サビや腐食の心配がありません。
UN規格適合品(消防法適合品)
〈注意〉
※製造日から5年を経過したものは危険物運搬容器として認められません。
販売価格

4,140円(税抜)/ 4,554円(税込)

カタログ価格

4,140円(税抜)/4,554円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位缶
バリエーション一覧
EA991HB-46 5L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製)
EA991HB-47 10L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製)
その他関連
部品EA991HB-146 : 給油口キャップ(EA991HB-46,-47用)
部品EA991HB-147 : エア調節キャップ(EA991HB-46,-47用)
部品EA991HB-148 : 給油ノズル(EA991HB-46,-47用)
部品EA991HB-149 : パッキンセット(EA991HB-46,-47用)
ウェブカタログ画像
  • 給油ノズル付き
  • エアねじがあるため、エア抜きが簡単で安全設計

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top