すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991JA-3A

品名 : 9.0L セーフティーオイル缶(レッド)

閉め忘れを防止できるセルフクローズ式ふた

仕様

用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適容量2.5ガロン (約9L)
サイズφ298×292(H)mm重量(g)2500
材質鉄(パウダーペイント仕上)逆火防止器(フレイムアレスター)付メッシュ構造のステンレス製逆火防止器が、熱を拡散し、逆火や爆発を防ぎます。
逆火防止器付
FM規格、UL規格適合品
密閉式の蓋で液体の流出を防ぎます。
蓋はセルフクローズ式なので閉め忘れを防止します。また、ガスケットに確実にフィットするので液体や空気の漏れを防止します。注入作業も簡単に行えます。
保管や管理を徹底できるように、ラベルには内容物や管理者名などを記載できるスペースがあります。
底部は底上げされているため、凹凸のある場所に置いても底部に穴が開く心配がありません。
追加説明●重量…2.8kg(2011/08/19 0941)
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 23:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0636ページ

代替品

EA991JA-1A
バリエーション一覧
EA991JA-1A 4.0L セーフティーオイル缶(レッド)
EA991JA-3A 9.0L セーフティーオイル缶(レッド)
その他関連
本体EA992BJ-5 : φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top