すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993DM-12

品名 : 580x580x40mm/90.9ton 樹脂製プレート(土台)

仕様

耐荷重90.7tサイズ(W×D×H)580×580×38mm
重量11kg材質超高分子量ポリエチレンプラスチック
使用可能温度-70℃~65℃
樹脂ブロック土台用プレート
地面との接地面を安定させ、荷重を均等に分散させます。
表面の凸凹形状でブロックをしっかり固定します。
木製や複合材と違い、腐食や油・化学薬品に強く耐久性に非常に優れています。
視認性の高い色で現場での安全性も向上します。
現場での持ち運びに便利なハンドル付き
屋内・屋外使用可能
販売価格

65,400円(税抜)/ 71,940円(税込)

カタログ価格

65,400円(税抜)/71,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA993DM-12 580x580x40mm/90.9ton 樹脂製プレート(土台)
EA993DM-13 450x450x38mm/90.7ton 樹脂製プレート(天面)
その他関連
関連商品EA993DM-11 : 530x230x127mm/90.7ton 樹脂製ブロック(2個)
ウェブカタログ画像
  • ※ブロックは別売です。
  • ※ブロックは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top