すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991JL-3

品名 : 200mm エクステンションノズル(フレキシブル・真鍮製)

液体をこぼさず、正確に吐出できます

仕様

材質真鍮全長200mm
外径21mm
EA991JL、JL-25、EA991JL-21用
液体をこぼしにくく、正確に吐出できます。
入数は1本入りです。
販売価格

8,790円(税抜)/ 9,669円(税込)

カタログ価格

8,790円(税抜)/9,669円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0627ページ

代替品

EA991JL-1
バリエーション一覧
EA991JL-2 83mm エクステンションノズル(フレキシブル・真鍮製)
EA991JL-3 200mm エクステンションノズル(フレキシブル・真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ626ページ
  • エスコ便利カタログ627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top