すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991JW-63

品名 : 樹脂缶用アダプター(出光製)

仕様

メーカーミヤサカ工業型番JKA-1
サイズ55×28mm材質ポリプロピレン
対応樹脂缶出光興産の樹脂缶専用対応コックEA991JW-1、-2、-3(コッくんPタイプφ40mm用)
EA991JW-21、-22、-23、-24(コッくんBタイプφ40mm用)
重量15g
出光樹脂缶へのコック取り付け専用アダプター
出光樹脂缶と別売コックを取り付けて給油タンクとして使えます。
※出光興産の樹脂缶専用です。他メーカーの樹脂缶には使用できません。
販売価格

1,610円(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA991JW-1 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/黄)
オプションEA991JW-2 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/青)
オプションEA991JW-3 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/赤)
オプションEA991JW-21 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)
オプションEA991JW-22 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)
オプションEA991JW-23 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top