すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991KP-2

品名 : 2000ml 計量カップ(ポリカーボネイト)

仕様

容量2L目盛単位(ml)125
サイズ(mm)155×185×215(H)サイズ(内寸)135×210(H)mm
材質ポリカーボネイト使用温度-40~99℃
仕様目盛付
汚れにくく臭気をおびません。
耐熱性、耐衝撃性、耐候性に優れています。
最大容量は2000mL+250mLほどになります。
販売価格

6,690(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/28 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0637ページ
バリエーション一覧
EA991KP-0.5 500ml 計量カップ(ポリカーボネイト)
EA991KP-1 1000ml 計量カップ(ポリカーボネイト)
EA991KP-2 2000ml 計量カップ(ポリカーボネイト)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 2Lのめもり+250mLほど入ります。
  • A:152 B:145 C:212 D:107 (単位:mm)
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top