すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA992BA-13

品名 : φ350mm じょうご(PP製)

カタログ訂正

26/01/13 フィルターは付属していません。(No.57 0993)

仕様

材質ポリプロピレン全長290mm
直径φ350mm(内径:φ340mm)重量(g)500
ノズル外径太い所:50mm
先端:35mm
ノズル長さ120mm
使用温度範囲-20°~100°適用フィルターEA992BA-23
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
軽量で耐熱性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。
食品関係の利用に適しています。
使用前によく洗ってください。
フィルターはその他関連情報をご参照下さい。
販売価格

1,160円(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 55

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0640ページ
バリエーション一覧
EA992BA-11 φ260mm じょうご(PP製)
EA992BA-12 φ300mm じょうご(PP製)
EA992BA-13 φ350mm じょうご(PP製)
その他関連
部品EA992BA-23 : φ120mm じょうご用フィルター
関連商品EA992BA-21 : φ250mm じょうご(フレキノズル/フィルター付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top