すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992BJ-1

品名 : φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)

仕様

適合品番EA991JA-1A、-3Aサイズ190×286mm
ノズル先端外径12.7mm材質ポリエチレン
外さなくても缶に注入できます。
重量(g)100
販売価格

4,280(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/08/21 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0636ページ
その他関連
オプションEA991JA-1A : 4.0L セーフティーオイル缶(レッド)
オプションEA991JA-3A : 9.0L セーフティーオイル缶(レッド)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top