すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA992C-54

品名 : φ260x 95mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)φ260×95(H)パンチング穴径1.5mm
材質ステンレス(18-8)重量390g
仕様取手付
販売価格

9,280円(税抜)/ 10,208円(税込)

カタログ価格

9,280円(税抜)/10,208円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0609ページ

代替品

EA992C-44
  • 品番

    EA992C-44

  • コメント

    変更点:サイズ・取手無し

バリエーション一覧
EA992C-54 φ260x 95mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
EA992C-55 φ290x100mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
メイン画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ608ページ
  • エスコ便利カタログ609ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top