すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CT-31

品名 : 6mm/420x900x110mm 角通し(大/持ち手付)

仕様

目合6.0mm(2分)サイズ420(W)×900(D)×110(H)mm
材質枠:国産杉
網:亜鉛金網
組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。
砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。
道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。
EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
販売価格

7,350(税抜)/ 8,085円(税込)

カタログ価格

7,350円(税抜)/8,085円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2483ページ
その他関連
関連商品EA992CT-40 : 630x550x730mm 砂ふるい台
仕様別商品EA992CT-21 : 6mm/360x360x90mm 角通し(小)
仕様別商品EA992CT-22 : 8mm/360x360x90mm 角通し(小)
仕様別商品EA992CT-26 : 6mm/415x530x90mm 角通し(中)
仕様別商品EA992CT-27 : 8mm/415x530x90mm 角通し(中)
本体EA992CT-31S : 430x900x110mm角通し・ふるい台セット
ウェブカタログ画像
  • EA992CT-40と併用
  • EA992CT-40と併用
  • EA992CT-40と併用
  • EA992CT-40と併用(プランター・土は付属しません)
  • EA992CT-40と併用
  • エスコ便利カタログ2482ページ
  • エスコ便利カタログ2483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top