すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CT-31S

品名 : 430x900x110mm角通し・ふるい台セット

仕様

目合6.0mm(2分)サイズ(mm)角通し:420(W)×900(D)×110(H)
砂ふるい台:630×550×730(組立時)、
630×900×80(折りたたみ時)
材質枠:国産杉
網:亜鉛金網
台:鉄
持ち手付き角通しとふるい台のセットです
砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。
道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。
角通しは組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。
ふるい台はローラーがついているのでふるいを前後に動かす作業が楽にできます。
土の量が多く重い場合でもすぐにふるうことができます。
丈夫な鉄製でぐらつきもなく作業がはかどります。
販売価格

14,600(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2483ページ
その他関連
部品EA992CT-31 : 6mm/420x900x110mm 角通し(大/持ち手付)
部品EA992CT-40 : 630x550x730mm 砂ふるい台
オプションEA992CT-21 : 6mm/360x360x90mm 角通し(小)
オプションEA992CT-22 : 8mm/360x360x90mm 角通し(小)
オプションEA992CT-26 : 6mm/415x530x90mm 角通し(中)
オプションEA992CT-27 : 8mm/415x530x90mm 角通し(中)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2482ページ
  • エスコ便利カタログ2483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top