すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CV-25

品名 : φ400x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)

仕様

サイズ特大サイズφ400×300(H)mm
目開5.5mm線径0.95mm
外枠線径φ3mm材質ステンレス(SUS304)
重量1.9kg
丸型
取っ手にスプリング付きです。持ち手数:2
RoHS2対応品
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0609ページ
バリエーション一覧
EA992CV-21 φ150x150mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
EA992CV-22 φ200x200mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
EA992CV-23 φ250x250mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
EA992CV-24 φ300x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
EA992CV-25 φ400x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ608ページ
  • エスコ便利カタログ609ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top