取手とキャスターが付いているので持ち運びが容易です
仕様
| 容量 | 55L | 排出口内径 | 39mm |
|---|
| サイズ | 990×610×215(H)mm | | |
|---|
| 固定キャスター(φ100mm)2輪付 |
| 本体 | プラスチック | 重量 | 約8.4kg |
|---|
| 取手とキャスターが付いているので持ち運びが容易です。 |
| 販売価格 | 32,100円(税抜)/
35,310円(税込)
| カタログ価格 | 32,100円(税抜)/35,310円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/03/26 16:11現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0633ページ |
|---|
代替品