すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993CM-103

品名 : 0.76MPa エア圧レギュレーター

仕様

設定圧力0.76MPa最大圧力1.37MPa
精度±10%接続口1/4”NPTねじ
材質アルミ重量90g
エアツールの空気圧を調整し故障を防ぎます。
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA993CM-103 0.76MPa エア圧レギュレーター
EA993CM-104 0.62MPa エア圧レギュレーター
その他関連
本体EA993CM-101 : 0.76MPa エア圧レギュレーターキット
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top