すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993DS-35S

品名 : 150x200x 300mm 樹脂製角材

仕様

サイズ150×200×300(L)mm重量8.1kg
耐荷重約18t材質廃プラスチック
公差±約5mm
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
販売価格

9,990円(税抜)/ 10,989円(税込)

カタログ価格

9,990円(税抜)/10,989円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/26 00:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1710ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA993DS-34S 20x100x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-36S 30x100x 250mm 樹脂製角材
    EA993DS-38S 50x100x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-31S 100x100x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-37S 30x150x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-39S 100x150x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-32S 150x150x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-35S 150x200x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-40S 200x200x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-43S 250x250x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-33S 50x300x 300mm 樹脂製角材
    EA993DS-44S 300x300x 300mm 樹脂製角材
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1710ページ
    • エスコ便利カタログ1711ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top