すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993EL-12

品名 : 10.0ton/120.7-175mm 油圧シリンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。

仕様

最大使用圧力70MPa
油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています
油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。
オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売
能力(外径)10t(57.2mm)最低長120.7mm
ストローク(mm)54.0必要油量(ml)78.7
最大高さ(mm)175外ねじサイズ(インチ)2.1/4-14
外ねじ長さ(mm)28.6ポート位置(mm)19.1
ピストンロッド径(mm)38.1ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ1-8×19.1mm
重量2.3kgヘッドキャップ厚み(mm)6.4
ボア径(mm)42.8受圧面積(c㎡)14.4
販売価格

27,100(税抜)/ 29,810円(税込)

カタログ価格

27,100円(税抜)/29,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA920AK-13 : 300ml 油圧ジャッキ・オイル
メイン画像

資料

接続図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top