すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993LB-7

品名 : 2.5ton/125-410mm トロリージャッキ

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.2103
能力2.5t最大揚高410mm
最低高125mmストローク285mm
重量12.9kgハンドル長500mm
収納サイズ219(W)×565(L)×150(H)mm材質スチール
使用温度環境-10~60℃作動油ISO VG10
作動油量105ml
普通乗用車から大型乗用車まで対応できます。
ミニバンもらくらくUP!
両輪をらくらくジャッキアップ
スローダウン機構搭載
ジャッキダウン時、リフティングアームがゆっくりと下がることで、車体の急激な降下による衝撃を防ぎます。
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/30 14:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0291ページ
その他関連
オプションEA993DF-2A : 2.0ton/265-380mm ジャッキスタンド(2台)
オプションEA993DS-26 : 200x720mm スロープ台(1組)
オプションEA993LB-100A : φ60x55mm ジャッキ用アダプター
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ290ページ
  • エスコ便利カタログ291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top