すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993RC

品名 : トラックブレーキドラム脱着カート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様一部組立品】用途トラック用ブレーキドラム、ハブの脱着用
アダプター5&6スポーク用、
10ホールインボード用、
10ホールアウトボード用
ラチェット式のジャッキ(垂直:350mm)
サイズ640(W)×700(D)×1200(H)mm重量52kg
材質スチール
アダプターは別売です。
販売価格

99,800(税抜)/ 109,780円(税込)

カタログ価格

99,800円(税抜)/109,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/12 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top