すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-27CA

品名 : 433x630mm/65L ごみかご(黒)

仕様

型番DS-196-443-7容量65L
サイズ(上×下×高)φ433×φ343×630mm脚高さ30mm
材質網:エキスパンドメタル(1.6×1.6×32)に粉体塗装仕上重量3.9kg
カラー
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
景観に合わせた色を選べるシンプルなゴミ箱です。
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/13 05:33現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA995AA-27BA 433x630mm/65L ごみかご(白)
EA995AA-27CA 433x630mm/65L ごみかご(黒)
その他関連
関連商品EA995AD-272 : 800x 900mm/70L ポリ袋(透明/特厚/10枚)
関連商品EA995AD-292 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top