すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-351

品名 : 350x275x565mm/ 47L ごみかご(ステンレス製)

仕様

メーカーテラモト型番DS-198-135-0
容量47Lサイズ上部幅:350mm
下部幅:275mm
高さ:565mm
網目0.8×7×14mm脚高さ30mm
重量約2.0kg材質網・脚:ステンレス
市販の70L用ポリ袋が使用できます。
サビに強いステンレス製なので、屋外や海辺でも安心してお使いいただけます。
販売価格

24,600(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 23:40現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA995AA-351 350x275x565mm/ 47L ごみかご(ステンレス製)
EA995AA-352 445x364x710mm/103L ごみかご(ステンレス製)
その他関連
関連商品EA995AD-272 : 800x 900mm/70L ポリ袋(透明/特厚/10枚)
関連商品EA995AD-292 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚)
ウェブカタログ画像
  • 網:0.8×7×14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top