すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA992C-36

品名 : 140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)

仕様

ざるサイズ(mm)140×140目開(mm)4
メッシュ5線径(mm)1
取手長さ(mm)515全長(mm)655
重量650g材質ステンレス(18-8)
フック付
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0611ページ
バリエーション一覧
EA992C-36 140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-37 180x180x 688mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-38 220x220x 715mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-39 260x260x 740mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-40 300x300x 775mm すくい網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッシュ数:5メッシュ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ610ページ
  • エスコ便利カタログ611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top