すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-364

品名 : 120L 自立型万能袋(OD色)

仕様

用途木々の剪定等の枝葉の回収
収穫物の収集
建築現場の廃材収集
荷物の運搬などに
容量120L
サイズ500(W)×500(D)×500(H)mm重量900g
耐荷重120kg材質シート・枠:ポリエチレン
支柱:FRP
折りたたみ式なので、移動、収納に便利
広げるとしっかり自立します。
水洗い可能
販売価格

9,440(税抜)/ 10,384円(税込)

カタログ価格

9,440円(税抜)/10,384円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/23 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2484ページ2551ページ
ウェブカタログ画像
  • 折りたたんだ状態
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top