すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-512

品名 : 1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(スチール製)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ1200(W)×600(D)×650(H)㎜
材質鉄(樹脂塗装)容量468L
重量12㎏
設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
簡易折り畳み式
固定設置が困難な場所に最適です。
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/10 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2411ページ
バリエーション一覧
EA995AA-511 900x600x750mm/ 405L ダストボックス(スチール製)
EA995AA-512 1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2410ページ
  • エスコ便利カタログ2411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top