すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995AA-53B

品名 : [EA995AA-53用] エコ袋(青)

仕様

メーカーテラモト型番DS-232-730-3
規格大重量650g
容量236L用エコ袋サイズ590×590×680(H)mm
カラー青入数1枚
材質ポリエステル(再生PET)
EA995AA-53用エコ袋
再生PETを使用したエコタイプです。
再生PET繊維を67%使用しています。
リサイクル促進
塩ビ不使用
販売価格

8,990円(税抜)/ 9,889円(税込)

カタログ価格

8,990円(税抜)/9,889円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2409ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA995AA-51A [EA995AA-51用] エコ袋(緑)
    EA995AA-51B [EA995AA-51用] エコ袋(青)
    EA995AA-51M [EA995AA-51用] エコ袋(赤)
    EA995AA-51N [EA995AA-51用] エコ袋(黄)
    EA995AA-51P [EA995AA-51用] エコ袋(灰)
    EA995AA-52A [EA995AA-52用] エコ袋(緑)
    EA995AA-52B [EA995AA-52用] エコ袋(青)
    EA995AA-52M [EA995AA-52用] エコ袋(赤)
    EA995AA-52N [EA995AA-52用] エコ袋(黄)
    EA995AA-52P [EA995AA-52用] エコ袋(灰)
    EA995AA-53A [EA995AA-53用] エコ袋(緑)
    EA995AA-53B [EA995AA-53用] エコ袋(青)
    EA995AA-53M [EA995AA-53用] エコ袋(赤)
    EA995AA-53N [EA995AA-53用] エコ袋(黄)
    EA995AA-53P [EA995AA-53用] エコ袋(灰)
    その他関連
    本体EA995AA-53E : 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
    本体EA995AA-53F : 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(青)付)
    本体EA995AA-231 : 550x540x800mm/132L ダストカート
    本体EA995AA-232 : 660x640x940mm/236L ダストカート
    ウェブカタログ画像
    • フレームは別売です
    • 容量:236L\nカラー:ブルー
    • エスコ便利カタログ2408ページ
    • エスコ便利カタログ2409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top