すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995AD-52A

品名 : 250x350mm ポリ袋(半透明/50枚)

仕様

サイズ350×250mm厚み0.01mm
材質HDPE耐冷温度-30℃
色半透明入数50枚
冷蔵・冷凍に、食品保存や小物の整理に使い易い高密度ポリ袋
アイコン
販売価格

180円(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 21:57現在)

更新
商品入数50販売単位袋
バリエーション一覧
EA995AD-51A 180x250mm ポリ袋(半透明/50枚)
EA995AD-52A 250x350mm ポリ袋(半透明/50枚)
EA995AD-53A 320x380mm ポリ袋(半透明/50枚)
ウェブカタログ画像
50枚入り
  • 50枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top