すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-60B

品名 : 90L ごみ袋(青/半透明/200枚)

仕様

容量90Lサイズ900×1000mm
厚み0.05mm材質LDPE
入数200枚(10枚入袋×20)
使用頻度の高い90Lのごみ袋
ごみ袋の用途以外にホビー用途などでもお使い頂けます。
アイコン
販売価格

24,900(税抜)/ 27,390円(税込)

カタログ価格

24,900円(税抜)/27,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 03:04現在)

更新
商品入数200販売単位
その他関連
本体EA995AA-9B : 500x500x960mm ダストカート
ウェブカタログ画像
10枚×20袋入り
  • 10枚×20袋入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top