すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AF-15

品名 : 40号/30号 ポリ袋(半透明/取っ手付/100枚)

仕様

メーカー日本サニパック(sanipak)型番Y-6N
サイズ260/400×480mm厚み0.018mm
号数40号/30号(西日本/東日本)材質HDPE
入数100枚マチ幅140mm
半透明耐冷温度-30℃
フックなどに吊下げて使える穴付き。
1枚ずつ取り出しやすい包装です。
袋には、西日本/東日本で異なる号数表記を分かりやすくまとめた換算表が印字されています。
マチ付き。
非食品用
追加説明マチ幅=横長さとマチを合わせた長さ-平らに置いた横長さです。
アイコン
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/03/26 21:33現在)

更新
商品入数100販売単位PK
カタログページ2126ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA995AF-45
    • 品番

      EA995AF-45

    • コメント

      変更点:色(透明→白半透明)

    バリエーション一覧
    EA995AF-13 30号/12号 ポリ袋(半透明/取っ手付/100枚)
    EA995AF-14 35号/20号 ポリ袋(半透明/取っ手付/100枚)
    EA995AF-15 40号/30号 ポリ袋(半透明/取っ手付/100枚)
    EA995AF-16 45号/45号 ポリ袋(半透明/取っ手付/100枚)
    EA995AF-17 50号/60号 ポリ袋(半透明/取っ手付/100枚)
    EA995AF-18 80号/80号 ポリ袋(半透明/取っ手付/100枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2126ページ
    • エスコ便利カタログ2127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top