すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CC-48

品名 : 69L ダストボックスふた付(カン類/灰)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番※ESCOオリジナルセット品
用途カン類容量69L
サイズ358(W)×358(D)×725(H)mm丸穴サイズφ110mm×2ヶ所
重量6.76kg材質本体:スチール粉体塗装
蓋:アクリル変性高衝撃塩化ビニル
取り付けワンタッチのポリ袋止め付き
高さ調節アジャスター付き
分別シール付き(カン類)
パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
販売価格

37,600(税抜)/ 41,360円(税込)

カタログ価格

37,600円(税抜)/41,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2406ページ
バリエーション一覧
EA995CC-46 69L ダストボックスふた付(もえるゴミ/赤)
EA995CC-47 69L ダストボックスふた付(ペットボトル/黄)
EA995CC-48 69L ダストボックスふた付(カン類/灰)
その他関連
セット商品EA995CC-45 : 69L ダストボックス(ボディのみ)
セット商品EA995CC-148 : [EA995CC-45用] フタ(丸穴/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 袋止め付き
  • 本体
  • 蓋
  • ※本商品は丸穴です。
  • エスコ便利カタログ2406ページ
  • エスコ便利カタログ2407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top