すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996CG-2

品名 : W82 ワークパンツ(ネイビー/1タック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイトス(AITOZ)型番AZ-3220
ウエスト82cmヒップ104cm
もも周り(渡り巾)34cm股下79cm
カラーネイビー材質ポリエステル65%、
綿35%(ツイル綾織り)
帯電防止
1タック
販売価格

3,130(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 09:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA996AC-51
  • 品番

    EA996AC-51

  • コメント

    変更点:作業服、上下有

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top